Referenties
Paulstra:520062
Rubix:A0664954
EAN:3661227034673


Technische samenvatting
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Hoogte | 25 mm |
| Type | radiaflex cilindrische afdekking fix gemengd d25mm cilinderhoogte 25mm |
Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520062
- Armaturen: cilindrische platen
- Gehard natuurrubber, cilindrische vorm
- Bevestiging met schroef, moer of gemengd
Het ontwerp van de RADIAFLEX® tap zorgt voor de volgende fundamentele eigenschappen:
- radiale elasticiteit groter dan axiale elasticiteit;
- rubber werking :
- in compressie (axiaal);
- in afschuiving (radiaal);
- of in compressie/afschuiving afhankelijk van de montage
GEMENGDE D25MM CILINDERHOOGTE 25MM
Sterke punten
- Makkelijke montage
- Eenvoudig, economisch product
- Uitgebreid assortiment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Type | radiaflex cilindrische afdekking fix gemengd d25mm cilinderhoogte 25mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 568,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen