PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 125 A-COOL 60
COMBICLICK® CC-FS A-COOL vezelschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CC-FS 125 A-COOL 60
Rubix:A0720782
Fabrikant:64191106
EAN:4007220722275





Documenten
Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 125 A-COOL 60
De COMBICLICK CC-FS A-COOL fiberschijven van Pferd Tools zijn ontwikkeld voor nauwkeurige afwerkingswerkzaamheden. Ze combineren een snel bevestigingssysteem met actief korundslijpmiddel. Dit slijpmiddel beperkt de warmteontwikkeling en zorgt tegelijkertijd voor een constante snijprestatie. Actieve additieven voorkomen bovendien dat het oppervlak vollopen raakt, met name bij warmtegevoelige materialen zoals roestvast staal en aluminium.
Kenmerken:
Het COMBICLICK-systeem van Pferd Tools maakt gebruik van een snelspansysteem dat de montage en vervanging van slijpschijven vereenvoudigt. Deze constructie vermindert stilstandtijden bij gereedschapswissels en verhoogt het gebruikscomfort. De afwezigheid van uitstekende bevestigingselementen beperkt het risico op krassen en maakt een vlakke benutting van het slijpoppervlak mogelijk.
Het korund A-COOL-slijpmiddel bevat actieve additieven die zorgen voor een gelijkmatige materiaalafname en tegelijkertijd het vollopen beperken. De slijpwerking blijft stabiel in de tijd, ook bij toepassingen op warmtegevoelige materialen. Daarnaast draagt het COMBICLICK-systeem bij aan een efficiënte koeling van zowel het gereedschap als het werkstuk, waardoor thermische belasting tijdens het slijpen wordt verminderd.
Afhankelijk van de configuratie (diameter en korrelgrofte) zijn deze schijven geschikt voor lichte correctiewerkzaamheden tot fijne oppervlakteafwerking.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm
• Korrelgroftes: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Maximale toerentallen:
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• Slijpmiddel: korund A-COOL
• Verpakking: 25 stuks per referentie
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): norm voor vulkaanfiberschijven die productie- en veiligheidseisen vastlegt voor industriële slijptoepassingen
Kenmerken:
Het COMBICLICK-systeem van Pferd Tools maakt gebruik van een snelspansysteem dat de montage en vervanging van slijpschijven vereenvoudigt. Deze constructie vermindert stilstandtijden bij gereedschapswissels en verhoogt het gebruikscomfort. De afwezigheid van uitstekende bevestigingselementen beperkt het risico op krassen en maakt een vlakke benutting van het slijpoppervlak mogelijk.
Het korund A-COOL-slijpmiddel bevat actieve additieven die zorgen voor een gelijkmatige materiaalafname en tegelijkertijd het vollopen beperken. De slijpwerking blijft stabiel in de tijd, ook bij toepassingen op warmtegevoelige materialen. Daarnaast draagt het COMBICLICK-systeem bij aan een efficiënte koeling van zowel het gereedschap als het werkstuk, waardoor thermische belasting tijdens het slijpen wordt verminderd.
Afhankelijk van de configuratie (diameter en korrelgrofte) zijn deze schijven geschikt voor lichte correctiewerkzaamheden tot fijne oppervlakteafwerking.
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 115 mm, 125 mm
• Korrelgroftes: 50, 60, 80, 120, 150, 180, 220
• Maximale toerentallen:
- 13.300 t/min (Ø 115 mm)
- 12.200 t/min (Ø 125 mm)
• Slijpmiddel: korund A-COOL
• Verpakking: 25 stuks per referentie
Normen:
• ISO 16057 (vorm A1, uitvoering F): norm voor vulkaanfiberschijven die productie- en veiligheidseisen vastlegt voor industriële slijptoepassingen
Sterke punten
• COMBICLICK-systeem: snelle en eenvoudige schijfwissel
• Beperkte warmteontwikkeling bij schuren van edelstaal (INOX) en aluminium
• Minder vollopen voor een constante slijpprestatie
• Homogene oppervlakteafwerking
• Verlengde standtijd, wat bijdraagt aan lagere gebruikskosten
• Beperkte warmteontwikkeling bij schuren van edelstaal (INOX) en aluminium
• Minder vollopen voor een constante slijpprestatie
• Homogene oppervlakteafwerking
• Verlengde standtijd, wat bijdraagt aan lagere gebruikskosten
Toepassingen
De COMBICLICK CC-FS A-COOL fiberschijven zijn geschikt voor fijn- tot zeer fijn slijpen van materialen met een lage thermische geleidbaarheid. Ze worden toegepast op austenitisch en ferritisch edelstaal en op zachte aluminiumlegeringen.
Afhankelijk van de korrelgrofte bestrijken ze verschillende bewerkingsstappen. Grove korrels maken een gecontroleerde materiaalafname mogelijk en zijn geschikt voor licht ontbramen en oppervlaktcorrecties. Middelgrove korrels worden gebruikt voor egaliseren en voorbereiding vóór afwerking. Fijne tot zeer fijne korrels zijn geschikt voor afwerkingswerkzaamheden.
Deze schijven worden ingezet in metaalbewerking, ketelbouw en aluminiumverwerking. Ze worden met name gebruikt voor het verwijderen van bewerkingssporen, het egaliseren van oppervlakken en de voorbereiding vóór verdere bewerking (polijsten, coaten). De eigenschappen beperken vervuiling en zorgen voor een gelijkmatig resultaat, ook bij warmtegevoelige materialen.
Afhankelijk van de korrelgrofte bestrijken ze verschillende bewerkingsstappen. Grove korrels maken een gecontroleerde materiaalafname mogelijk en zijn geschikt voor licht ontbramen en oppervlaktcorrecties. Middelgrove korrels worden gebruikt voor egaliseren en voorbereiding vóór afwerking. Fijne tot zeer fijne korrels zijn geschikt voor afwerkingswerkzaamheden.
Deze schijven worden ingezet in metaalbewerking, ketelbouw en aluminiumverwerking. Ze worden met name gebruikt voor het verwijderen van bewerkingssporen, het egaliseren van oppervlakken en de voorbereiding vóór verdere bewerking (polijsten, coaten). De eigenschappen beperken vervuiling en zorgen voor een gelijkmatig resultaat, ook bij warmtegevoelige materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 76,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
