Kegellager Timken 387S-902B6, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 49.276 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:387S-902B6
Rubix:03322444
Fabrikant:100000306
EAN:0053893814469
TIMKEN 387 S-902B6 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte49,276 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 387 S-902B6 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,276x100,076x100,076 mm
Logistiek gewicht1354 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106,3752x106,3752x68,4276 mm
Gewicht verpakking1354 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte49,276 mm
Type lagerspelingcn
€ 382,38 excl. BTW
/ stuk
€ 462,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.