Kegellager Timken L305649-90037, Buitendiameter: 80.962 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 42.926 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L305649-90037
Rubix:03327797
Fabrikant:100164278
EAN:0053893592817
TIMKEN L 305649-90037 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter80,962 mm
Breedte42,926 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 305649-90037 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,926x81,026x81,026 mm
Logistiek gewicht718 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x46,0756 mm
Gewicht verpakking718 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter80,962 mm
Breedte42,926 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.056,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.277,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.