TIMKEN L 44649 CONE

Conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L44649
Rubix:03384341
Fabrikant:100052877
EAN:0053893294889
TIMKEN L 44649 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,732 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44649 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking80,3 g
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte14,732 mm
Gewicht0,1 kg
Seriel44600 (ts)
Kokerstaal
Dikte14,224 mm
Lagertypeconus van conisch rollager (enkele conus)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a32900 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca35600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 22,33 excl. BTW
/ stuk
€ 27,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen