TIMKEN 48320 DC CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48320DC
Rubix:03323184
Fabrikant:100053510
EAN:0053893311210
TIMKEN 48320 DC CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte73,025 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48320 DC CUP


Timken 48320DC is een taps toelopende rollenlager-cup (TDO, dubbele cup). Afmetingen: 133,350 mm boring, 190,5 mm OD en 73,025 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)203,2x203,2x77,724 mm
Gewicht verpakking2608,2 g
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte73,025 mm
Gewicht2,48 kg
Serie48300
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Dikte85,722 mm
Lagertypekegellager - tdo (tapered double outer)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca40300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.062,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.285,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen