Referenties
Timken:T127
Rubix:03385353
EAN:0053893928203




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 32,004 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,675 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
Productdetails : TIMKEN T 127 KEGELTAATSLAGER
Conisch Rollager, Imperiaal, Enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32,004 mm |
| Buitendiameter | 66,675 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
| Serie | ttc |
| Materiaal | staal (lagerkwaliteit) |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,22 excl. BTW
/ stuk
€ 69,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen