TIMKEN NA 366 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA366
Rubix:03384497
Fabrikant:100054778
EAN:0053893014500
TIMKEN NA 366 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter89,985 mm
Breedte25,006 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 366 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing single cone NA366

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking381,5 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter89,985 mm
Breedte25,006 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 131,47 excl. BTW
/ stuk
€ 159,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen