TIMKEN 48685 CONE

Timken kegelrollager 48600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48685
Rubix:03383745
Fabrikant:100036537
EAN:0053893315010
TIMKEN 48685 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,03 mm
Breedte41,28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48685 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking2380 g
Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,03 mm
Breedte41,28 mm
Serie48600
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 490,77 excl. BTW
/ stuk
€ 593,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen