TIMKEN 96925 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:96925
Rubix:03384083
Fabrikant:100141976
EAN:0053893454979
TIMKEN 96925 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96925 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)76,2x330,2x330,2 mm
Gewicht verpakking13816,4 g
Binnendiameter234,95 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte66,675 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1420000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca759000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.189,26 excl. BTW
/ stuk
€ 3.859,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen