Referenties
Timken:495-30000
Rubix:03323319
Fabrikant:100096806
EAN:0053893044156







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 108,712 mm |
| Breedte | 29,769 mm |
Productdetails : TIMKEN 495-30000 CONE
Timken® high performance precisie kegellager buitenringen en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage speling en hoge snelheid. Precisieklasse 3 of C beschikbaar
Tapered roller bearing inner ring Timken
Sterke punten
Interne geometrie biedt verhoogde stijfheid en uitzonderlijke aandrijving
Buitenste (cup) en binnenste (conus) ringen moeten in combinatie gebruikt worden.
Buitenste (cup) en binnenste (conus) ringen moeten in combinatie gebruikt worden.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, drukpersen, walserijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 131,826x131,826x33,274 mm |
| Gewicht verpakking | 995,2 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 108,712 mm |
| Breedte | 29,769 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,76 excl. BTW
/ stuk
€ 481,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen