Referenties
Timken:07205X
Rubix:03320127
EAN:0053893167565


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24,981 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,986 mm |
| Breedte | 13 mm |
Productdetails : TIMKEN 07205 X CUP
Timken 07205X is een losse cup voor kegelrollagers. Wordt toegepast als onderdeel van een gepaarde lageropstelling en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24,981 mm |
| Buitendiameter | 51,986 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Serie | 7000 |
| Dikte | 16,249 mm |
| Lagertype | kegelrollager – losse cup |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 5190 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 527,25 excl. BTW
/ stuk
€ 637,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen