Referenties
Timken:3320B
Rubix:03321888
Fabrikant:100059944
EAN:0053893125152


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 3320 B CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 220 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 3300 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollager (tsf, enkelrijig, flensbeker) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 13900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,74 excl. BTW
/ stuk
€ 179,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen