TIMKEN 3190 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3190
Rubix:03383504
EAN:0053893124384
TIMKEN 3190 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter44,5 mm
Breedte29,997 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3190 CONE


Timken 3190 conus (single cone) is een conische rollager met conus + kooiconstructie voor montage in paren op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter44,5 mm
Breedte29,997 mm
Gewicht0,4 kg
Serie3100
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte29,997 mm
Lagertypetaps toelopende rollager (single cone)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca14000 N
€ 205,22 excl. BTW
/ stuk
€ 248,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen