Referenties
Timken:6220-TAPERED CUP
Rubix:03384934
Fabrikant:100034435
EAN:0053893146218


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 6220 CUP KEGELLAGER
Kegellager, imperiaal, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1139 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 1,21 kg |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Dikte | 41,275 mm |
| Lagertype | kegellager, enkele cup (imperiaal, ts design) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 40500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,11 excl. BTW
/ stuk
€ 200,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen