Referenties
Timken:484
Rubix:03383741
Fabrikant:100059622
EAN:0053893042398


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
Productdetails : TIMKEN 484 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 752,1 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
| Serie | 475 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,94 excl. BTW
/ stuk
€ 200,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen