TIMKEN 36690/36620 KEGELLAGER ASSY

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:36690/36620
Rubix:03384794
EAN:0053893664552
TIMKEN 36690/36620 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,67 mm
Breedte28,57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 36690/36620 KEGELLAGER ASSY


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimte
Maximaliseren de betrouwbaarheid en levensduur
Beheren zowel radiale als axiale belastingen
Bieden verschillende belangrijke en unieke prestatiekenmerken waardoor ze aan een breed scala aan toepassingsvereisten kunnen voldoen

Toepassingen

Industriële apparatuur
Compressoren
Motoren en generatoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,67 mm
Breedte28,57 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a394000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca196000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 513,85 excl. BTW
/ stuk
€ 621,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen