TIMKEN NA 15117 SW CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA15117SW
Rubix:03328977
Fabrikant:100059780
EAN:0053893186566
TIMKEN NA 15117 SW CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter30,005 mm
Buitendiameter35,5 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 15117 SW CONE


Timken NA15117SW kegelrollenlager-cone met SW (smeergroef) uitvoeringskenmerk. Bore 30,005 mm, cone width 25,400 mm en gewicht 0,46 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking193,7 g
Binnendiameter30,005 mm
Buitendiameter35,5 mm
Breedte25,4 mm
Gewicht0,46 kg
Serie15000
Dikte0,8 mm
Lagertypetaps toelopend rollenlager (kegelrollenlager)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 185,04 excl. BTW
/ stuk
€ 223,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen