Referenties
Timken:389S
Rubix:03383616
Fabrikant:100010698
EAN:0053893024349


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 26,256 mm |
Productdetails : TIMKEN 389 S CONE
Timken 389S kegelrollenlager-conus voor TS enkelrij. Binnendiameter 55,575 mm, conusbreedte 26,256 mm en dynamische axiale draagkracht Ca90: 16.900 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 469 g |
| Binnendiameter | 55,575 mm |
| Buitendiameter | 98,425 mm |
| Breedte | 26,256 mm |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Serie | 385 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 20,886 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager enkelrij (cone) – ts |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,33 excl. BTW
/ stuk
€ 132,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen