TIMKEN 47685 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:47685
Rubix:03323044
Fabrikant:100126392
EAN:0053893305578
TIMKEN 47685 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 47685 CONE


Timken 47685 kegel (single cone) voor tapered roller bearings, Type TS. Boring 82,55 mm en breedte 33,338 mm. Dynamische axiale rating Ca90: 38400 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking1095,9 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,338 mm
Gewicht1,14 kg
Serie47600
Materiaalchrome steel
Kokerstaal
Tolerantieklasse 2 (abma precision rating)
Lagertypetype ts
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca38400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 447,06 excl. BTW
/ stuk
€ 540,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen