Referenties
Timken:NA67790
Rubix:03384529
Fabrikant:100036791
EAN:0053893371566


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 194 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 67790 CONE
Timken® conische rollagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de meest onverbiddelijke omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, en bevatten ze vaak aangepaste geometrieën, speciaal bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x260,35x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 4196,2 g |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 194 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Gewicht | 14,465 kg |
| Serie | 67700 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | conische rollagerkegel (enkele kegel) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 79000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.707,61 excl. BTW
/ stuk
€ 2.066,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen