Referenties
Timken:472D
Rubix:03384868
Fabrikant:100054970
EAN:0053893038414







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,68 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
Productdetails : TIMKEN 472 D CUP
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 123,9012x123,9012x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 1002,9 g |
| Binnendiameter | 66,68 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,80 excl. BTW
/ stuk
€ 328,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen