TIMKEN 3977 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3977
Rubix:03383637
Fabrikant:100055456
EAN:0053893136677
TIMKEN 3977 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte30,048 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3977 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking773,8 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte30,048 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a191000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca139000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 127,86 excl. BTW
/ stuk
€ 154,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen