Referenties
Timken:745
Rubix:03383970
Fabrikant:100059726
EAN:0053893081540


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,931 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 81,03 mm |
| Breedte | 46,673 mm |
Productdetails : TIMKEN 745 CONE
Timken 745 kegel (TS) is een taps toelopende rollagerkegel voor montage in paren op een as. Ontworpen voor het dragen van gecombineerde belastingen met betrouwbare kinematica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2950,2 g |
| Binnendiameter | 59,931 mm |
| Buitendiameter | 81,03 mm |
| Breedte | 46,673 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Serie | 745 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 44,45 mm |
| Lagertype | taps toelopende rollagerkegel (ts) - enkelvoudige kegel |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 45900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 497,80 excl. BTW
/ stuk
€ 602,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




