TIMKEN 13620 CUP

Conisch Rollager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:13620
Rubix:03320192
Fabrikant:100007690
EAN:0053893178189
TIMKEN 13620 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 13620 CUP


Conisch Rollager Buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking96,6 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte15,083 mm
Gewicht0,3 kg
Serie13600
Lagertypeconisch rollager ts (tapered single) – enkele lagerschaal (buitenring)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 28,81 excl. BTW
/ stuk
€ 34,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen