Referenties
Timken:454
Rubix:03384858
Fabrikant:100045361
EAN:0053893034690

Productdetails : TIMKEN 454 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 513,9 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | 455 |
| Lagertype | conische rollagers (buitenring/cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 23900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,65 excl. BTW
/ stuk
€ 87,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen