TIMKEN 472 DC CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:472DC
Rubix:03322993
EAN:0053893038537
TIMKEN 472 DC CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter65,001 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 472 DC CUP


Timken 472DC cup (serie 475) met gaten in OD-centrum. Bore 65,001 mm, OD 120,000 mm, breedte 53,975 mm en gewicht 3,099 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65,001 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte53,975 mm
Gewicht3,099 kg
Serie475
Dikte65,088 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca24500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 804,42 excl. BTW
/ stuk
€ 973,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen