TIMKEN 78537 CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:78537
Rubix:03384993
Fabrikant:100083496
EAN:0053893403281
TIMKEN 78537 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte23,52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 78537 CUP


Conische rollager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Gewicht verpakking731,2 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte23,52 mm
Gewicht0,76 kg
Serie78000
Lagertypeconische rollager – buitenring (ts, enkelvoudig lager)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca90900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 131,94 excl. BTW
/ stuk
€ 159,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen