Referenties
Timken:1774
Rubix:03383385
Fabrikant:100057953
EAN:0053893105277


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,004 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 56,896 mm |
| Breedte | 19,837 mm |
Productdetails : TIMKEN 1774 CONE
Timken 1774 kegelrolagerkegel (single cone) uit TS-serie 1700. Ontworpen om te combineren met bijpassende cup en in paren op een as te monteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 153,8 g |
| Binnendiameter | 19,004 mm |
| Buitendiameter | 56,896 mm |
| Breedte | 19,837 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 1700 |
| Materiaal | staal (kooi: stamped steel) |
| Koker | staal |
| Dikte | 19,368 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) kegelrolager (imperial) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 6200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,07 excl. BTW
/ stuk
€ 278,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen