Referenties
Timken:2630
Rubix:03384708
Fabrikant:100156666
EAN:0053893118475


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,1 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 2630 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 105,7 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 63,1 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 2600 |
| Lagertype | conische rollagers (buitenring / single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 8640 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,93 excl. BTW
/ stuk
€ 105,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen