Referenties
Timken:34478
Rubix:03384769
Fabrikant:100044114
EAN:0053893269184


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 77,356 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
Productdetails : TIMKEN 34478 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 309,8 g |
| Binnendiameter | 77,356 mm |
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 34000 |
| Lagertype | conische rollager ts (enkele rij) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 20500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,41 excl. BTW
/ stuk
€ 75,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen