Referenties
Timken:M244249/M244210
Rubix:03382336
EAN:0053893006970




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 220,663 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 61,913 mm |
Productdetails : TIMKEN M 244249/M 244210 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220,663 mm |
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 61,913 mm |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Serie | m244200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 49,213 mm |
| Lagertype | conisch rollager (enkele rij, type ts / tapered single) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 1370000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 103000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.095,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4.955,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen