Referenties
Timken:74550-90222
Rubix:03383978
Fabrikant:100096119
EAN:0053893394657


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
Productdetails : TIMKEN 74550-90222 KEGELLAGER ASSY
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes. Vooraf ingestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk doordat het afstellen van de lagerspeling overbodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146,05x222,25x222,25 mm |
| Gewicht verpakking | 11839,7 g |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,363 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.996,43 excl. BTW
/ stuk
€ 3.625,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen