TIMKEN 26132 CONE

Taperrolager - Enkele conus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:26132
Rubix:03321351
Fabrikant:100084378
EAN:0053893222097
TIMKEN 26132 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter69,723 mm
Breedte18,923 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 26132 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type taperrolager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking197,8 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter69,723 mm
Breedte18,923 mm
Gewicht0,774 kg
Serie26000
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte19,05 mm
Lagertypets (tapered single) - conus van eenrijig conisch rollager
Statische basisbelasting, axiaal - C0a60100 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca69600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 194,80 excl. BTW
/ stuk
€ 235,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen