Referenties
Timken:L420410
Rubix:03385189
Fabrikant:100075299
EAN:0053893609980


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
Productdetails : TIMKEN L 420410 CUP
Conische rollagers - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146,2532x146,2532x30,3276 mm |
| Gewicht verpakking | 249,9 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 16,67 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | l420400 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollagers buitenring (ts, l420410/cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,89 excl. BTW
/ stuk
€ 247,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen