Referenties
Timken:28985-90049
Rubix:03321580
EAN:0053893235004


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,56 mm |
Productdetails : TIMKEN 28985-90049 KEGELLAGER ASSY
Timken kegellagerass'y 28985-90049 (TDO) met dubbele buitenring voor een compacte, stevige lageropstelling. Ontworpen voor zware belastingen en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,56 mm |
| Gewicht | 1,621 kg |
| Serie | 28985/28921d |
| Lagertype | kegellager dubbel buitenring (tdo) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 20000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 642,22 excl. BTW
/ stuk
€ 777,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen