TIMKEN 577 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:577
Rubix:03323816
Fabrikant:100057118
EAN:0053893061184
TIMKEN 577 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter74,613 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte36,098 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 577 CONE


Timken 577 kegelrol-lager kegel (single cone) met boring 74,613 mm en breedte 36,098 mm. Dynamische axiale draagkracht Ca: 37.100 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1544 g
Binnendiameter74,613 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte36,098 mm
Gewicht5,203 kg
Serie575 series (type ts)
Dikte82,55 mm
Lagertypekegelrol-lager (taps toelopende rollager), single cone type ts
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca37100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 185,64 excl. BTW
/ stuk
€ 224,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen