Referenties
Timken:HM535349/HM535310
Rubix:03326931
EAN:0053893753829


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 171,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 260,35 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 535349/HM 535310 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken HM535349/HM535310 is een eenrijig kegellager met boring 171,45 mm en buitendiameter 260,35 mm. Axiale dynamische belasting Ca (90M) 117000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 171,45 mm |
| Buitendiameter | 260,35 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Serie | hm535300 |
| Dikte | 52,388 mm |
| Lagertype | enkelrijig kegellager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 117000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.505,05 excl. BTW
/ stuk
€ 5.451,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen