Referenties
Timken:397-90331
Rubix:03322626
EAN:0053893305332


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
Productdetails : TIMKEN 397-90331 KEGELLAGER ASSY
Timken 397-90331 is een dubbelrijig TDO-kegellager met 60 mm boring en 110 mm buitendiameter. Dynamische axiale rating (Ca90) bedraagt 17600 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 52,385 mm |
| Gewicht | 1,935 kg |
| Serie | 395 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 46,038 mm |
| Lagertype | kegellager (dubbelrijig, dubbel buitenring) - tdo |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 17600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 486,75 excl. BTW
/ stuk
€ 588,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen