TIMKEN LM 720610 CUP

Conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM720610
Rubix:03328571
EAN:0053893671031
TIMKEN LM 720610 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 720610 CUP


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de kom (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte19,05 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca26800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 503,14 excl. BTW
/ stuk
€ 608,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen