Referenties
Timken:H715347/H715311
Rubix:03326009
EAN:0053893662367


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715347/H 715311 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager eenrijig TS met cone H715347 en cup H715311. Ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belasting in roterende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,987 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Gewicht | 6,48 kg |
| Serie | h715300 |
| Koker | staal |
| Dikte | 92,076 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (ts) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 405000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 67000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 594,19 excl. BTW
/ stuk
€ 718,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen