Referenties
Timken:JL724348
Rubix:03384273
Fabrikant:100114634
EAN:0053893561189

Documenten
Productdetails : TIMKEN JL 724348 CONE
Timken conekant JL724348 (TS) uit serie L724300. Metrische single-row tapered roller bearing cone met boring 120 mm en OD 170 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht verpakking | 1031,9 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | l724300 |
| Koker | staal |
| Dikte | 19,05 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 29500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.225,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.482,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





