TIMKEN 96140 CD CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:96140CD
Rubix:03325658
Fabrikant:100071200
EAN:0053893453927
TIMKEN 96140 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte111,125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96140 CD CUP


Timken 96140CD dubbel-conische rollagercup (TDO) met OD 355,6 mm en breedte 111,125 mm. Ontworpen voor constructies met kantel-momenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)81,026x374,65x374,65 mm
Gewicht verpakking18329,7 g
Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte111,125 mm
Gewicht118,246 kg
Serie96000
Dikte152,397 mm
Lagertypedubbele conische rollagercup (tdo)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca199000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 6.131,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7.419,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen