Referenties
Timken:JL69310
Rubix:03385133
EAN:0053893934808



Productdetails : TIMKEN JL 69310 CUP
Timken JL69310 is een enkelvoudige (single cup) lagerbeker voor TS taps toelopende rol-lagers. Bore 38 mm, OD 63 mm, cupbreedte 13,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | l69300 |
| Koker | staal |
| Dikte | 13,5 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 7940 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,10 excl. BTW
/ stuk
€ 13,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen