Referenties
Timken:05185
Rubix:03384599
Fabrikant:100040636
EAN:0053893164021


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
Productdetails : TIMKEN 05185 CUP
IMPERIAL CONISCH ROLLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 11,113 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 5000 |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 4230 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,54 excl. BTW
/ stuk
€ 23,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen