TIMKEN 653-30000 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:653-30000
Rubix:03384946
EAN:0053893073514
TIMKEN 653-30000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter120,575 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 653-30000 CUP


Timken 653-30000 cup (single cup) voor kegelrollenlagers. Buitenring 146,05 mm, breedte 31,75 mm en axiale ratings voor precisielageropstellingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120,575 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte31,75 mm
Gewicht0,87 kg
Seriets (tapered single)
Dikte41,275 mm
Lagertypekegelrollenlager cup (single cup, ts)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a335000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca44800 N
€ 350,17 excl. BTW
/ stuk
€ 423,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen