Referenties
Timken:T441
Rubix:03329598
EAN:0053893939797


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,76 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 223,52 mm |
| Breedte | 55,88 mm |
Productdetails : TIMKEN T 441 KEGELTAATSLAGER
Timken T 441 is een taats-kegellager (TTHD) voor axiale belasting. Bore 111,76 mm, OD 223,52 mm en hoge statische/dynamische axiale draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 111,76 mm |
| Buitendiameter | 223,52 mm |
| Breedte | 55,88 mm |
| Gewicht | 11,4 kg |
| Serie | t441 |
| Materiaal | staal (bearing quality steel) |
| Dikte | 55,88 mm |
| Tolerantie | tthd-toleranties (timken thrust tapered roller bearings catalog): bore (d) max +0,025 mm / min +0,000 mm (0–304,8 mm); o.d. (d) max +0,025 mm / min +0,000 mm (0–304,8 mm); breedte (t) ±0,381 mm (all sizes). |
| Lagertype | kegellager taatslager (tthd) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 3230000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 270000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.386,71 excl. BTW
/ stuk
€ 10.147,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen