Referenties
Timken:LM501314
Rubix:03385268
Fabrikant:100133436
EAN:0053893625034


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 16,604 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 501314 CUP
Conische rollagers Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 127 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 16,604 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | lm501300 |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 16800 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 74800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,24 excl. BTW
/ stuk
€ 18,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen