TIMKEN 2925 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:2925
Rubix:03321600
EAN:0053893122694
TIMKEN 2925 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 2925 CUP


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Timken 2925 cup (single row, type TS) uit serie 2900. Voor de montage als buitenring in combinatie met een bijpassende cone-set voor afstelling van speling/voorspanning.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte22,225 mm
Gewicht0,7 kg
Serie2900
Kokerstaal
Dikte26,988 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a117000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca93300 N
€ 227,96 excl. BTW
/ stuk
€ 275,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen