Referenties
Timken:3478/3420
Rubix:03382292
EAN:0053893652603




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Productdetails : TIMKEN 3478/3420 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijig conisch rollager 3478/3420
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Serie | 3400 |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 17000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,34 excl. BTW
/ stuk
€ 160,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen